横浜ディスプレイミュージアム
マデリーンローズスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W
BTY
MAV
R
W
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02671370
品番
FA-7634
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
色
W
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
53
花径(cm)
6~7