Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の クリーンルーム用清掃用品
Richell(リッチェル)の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ダスポットペール丸 フタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ502×H101mm●カラー:グレー●材質:ポリプロピレン●70型用●コード番号:AG3230
注文コード
02671396
品番
グレー
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ502×H101mm●カラー:グレー●材質:ポリプロピレン●70型用●コード番号:AG3230
アズワン品番
67-6904-05