横浜ディスプレイミュージアム
ミニフラワーブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
BLU
BLU
W
Y
ホワイトグリーン
P
イエロー
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02671607
品番
FB-2665
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
BLU
幅(cm)
13.5
全長(cm)
30
花径(cm)
2.8