横浜ディスプレイミュージアム
マムシダ組花
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02671616
品番
FP-1060
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
23
全長(cm)
64