横浜ディスプレイミュージアム
ヒマワリブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
Y
全長(cm)
45
注文コード
02671632
品番
FS-8354
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
色
Y
全長(cm)
45
花径(cm)
4.5~9.5
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
幅(cm)
34