横浜ディスプレイミュージアム
ノーブルユーカリスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
PU
DGR
MAV
PU
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02671702
品番
FG-5344
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
PU
材質
ポリエステル、PE、鉄
長さ(cm)
葉長:2.5~4.5
全長(cm)
51