キャンブロ フードバー テーブルトップモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:1610×850×H686mm●カラー:ホットレッド●重量:45kg●槽サイズ:1270×510×H165mm●1/1フードパン使用可能枚数:4枚●コード番号:YB2552 注文コード02671990 品番5FBRTTホットレッド
参考基準価格(税別)¥455,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れ、軽量なポリエチレン製品です。、厚い発泡断熱材を使用しており、保温・保冷性に優れています。、排水栓がついており、洗浄が容易です。、角が丸くなっており、安全で壁を傷つけにくくなっています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1610×850×H686mm●カラー:ホットレッド●重量:45kg●槽サイズ:1270×510×H165mm●1/1フードパン使用可能枚数:4枚●コード番号:YB2552 アズワン品番67-6918-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする