曜日別特売
RSB6CWホワイト キャンブロ 丸型リブタイプサラダボール RSBシリーズ キャンブロ 02672130

キャンブロ 丸型リブタイプサラダボール RSBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:内径Φ152mm●カラー:ホワイト●容量:0.56L●コード番号:YB1027注文コード02672130品番RSB6CWホワイト
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

現代的で上品なデザインのサラダボールです。、ポリカーボネート製で耐久性にすぐれています。、外側はリブ状で内側はなめらかで洗いやすくなっています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内径Φ152mm●カラー:ホワイト●容量:0.56L●コード番号:YB1027アズワン品番67-6918-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする