横浜ディスプレイミュージアム
サテンイースターリリー×2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
OR
BTY
OR
Y
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02672140
品番
FF-3053
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
OR
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
55
花径(cm)
10