横浜ディスプレイミュージアム
ジョシュアガーベラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W/P
OR
P
W
W/P
Y
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02672149
品番
FA-7646
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
W/P
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
全長(cm)
56
花径(cm)
13