キャンブロ 長角型リブタイプサラダボール RSBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:492×362mm●カラー:ホワイト●容量:11.3L●コード番号:YB1302 注文コード02672157 品番RSB1419CWホワイト
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性にすぐれたポリカーボネート製です。、外側はリブ状になっていて、現代感覚にマッチしたデザインです。、内側はなめらかで洗いやすくなっています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:492×362mm●カラー:ホワイト●容量:11.3L●コード番号:YB1302 アズワン品番67-6919-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする