横浜ディスプレイミュージアム
アスタースプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
BTY
LAV
PU
W
イエロー
グリーン
ホワイト
ライトイエロー
ライトグリーン
ラベンダー
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02672167
品番
FD-0109
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ホワイト
全長(cm)
52
花径(cm)
3~7.5