キャンブロ
キャンブロ カムウェア フラットグリップトング TGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:152mm●カラー:レッド●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB1153
注文コード
02672209
品番
TG6レッド
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:152mm●カラー:レッド●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB1153
アズワン品番
67-6919-33