FS-8341 180cmモンステラガーランド 横浜ディスプレイミュージアム 02672228

180cmモンステラガーランド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02672228
品番
FS-8341
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

ヘッダー付

材質
ポリエステル、PE
色
GR
全長(cm)
180
寸法(Φcm)
葉径:9~10.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする