曜日別特売
TG9レッド キャンブロ カムウェア フラットグリップトング TGシリーズ キャンブロ 02672236

キャンブロ カムウェア フラットグリップトング TGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:229mm●カラー:レッド●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB1154注文コード02672236品番TG9レッド
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:229mm●カラー:レッド●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB1154アズワン品番67-6919-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする