横浜ディスプレイミュージアム
マムスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
LAV
CR
LAV
W
Y
全長(cm)
67
55
67
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02672456
品番
FA-7413
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
LAV
全長(cm)
67
花径(cm)
2~5.5
材質
ポリエステル、PE、鉄