キャンブロ
キャンブロ サービングスプーン 穴明 SPOP13CWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:73×全長327mm●カラー:ブラック●材質:ポリカーボネート●コード番号:YB1073
注文コード
02672471
品番
SPOP13CWブラック
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:73×全長327mm●カラー:ブラック●材質:ポリカーボネート●コード番号:YB1073
アズワン品番
67-6919-78