曜日別特売
SPO8CWブラック キャンブロ サラダスプーン SPO8CWシリーズ キャンブロ 02672498

キャンブロ サラダスプーン SPO8CWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:全長205mm●カラー:ブラック●コード番号:YB2605注文コード02672498品番SPO8CWブラック
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長205mm●カラー:ブラック●コード番号:YB2605アズワン品番67-6919-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする