横浜ディスプレイミュージアム
ウィートスプレー×2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
P/G
P/G
W
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02672621
品番
FG-5415
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
P/G
材質
PE、鉄
長さ(cm)
穂長:6.5
全長(cm)
59