横浜ディスプレイミュージアム
しだれ桜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W/P
BTY
N/P
P/W
W/P
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02672962
品番
FS-7940
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
W/P
全長(cm)
127
花径(cm)
5~6.5
材質
ポリエステル、PE、鉄