横浜ディスプレイミュージアム
アマランサス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
ホワイト
モーブ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02673251
品番
FA-7401
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄
長さ(cm)
房:28~41
全長(cm)
110