曜日別特売
FN402-4-02 Schaffner EMIフィルタ 単相 4A 基板実装 2.2nF 1 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNER 02673417

Schaffner EMIフィルタ 単相 4A 基板実装 2.2nF 1 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02673417品番FN402-4-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●最大定格電流: 4A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN402●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 28mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 1 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする