Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数: 8●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 3.9A●シリーズ: SMM●コンタクト材質: ベリリウム銅 注文コード02673469 品番SMM-104-02-S-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数: 8●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 3.9A●シリーズ: SMM●コンタクト材質: ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする