FP-1102 仏花ブッシュS グラジオラス 横浜ディスプレイミュージアム 02673567

仏花ブッシュS グラジオラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02673567
品番
FP-1102
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
用途
ディスプレイボックス(仏花) ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
18
全長(cm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする