内容量1個仕様●極数: 80●行数: 2●ピッチ: 0.4mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 1.3A●シリーズ: SS4●コンタクト材質: 青銅●極細0.4 mmピッチ、低プロファイルソケットストリップ SS4シリーズ. SS4シリーズの極細0.4 mmピッチ基板対基板低プロファイル2列ソケットストリップです。基板間隔の小さいスリムボディ設計を備えています。 このSMT極細0.4 mmピッチ低プロファイルソケットストリップは、高速高耐久性用途に最適のRazor Beam(TM)コンタクトと黒色LCP製絶縁体、0.25 μmの金めっきコンタクト、つや消しすずめっきテールを備えたりん青銅製です。 mmコンタクトスワイプを備えており、コンタクトかん合時の挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチによる極性化を標準装備しています。 品番SS4-xx-3.00-x-x-x-xxの基板からの高さは3.50 mmです。 品番SS4-xx-3.50-x-x-x-xxの基板からの高さは4.00 mmです。注文コード02673898品番SS4-40-3.50-L-D-K-TR