SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec IDCソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(13個)
注文コード
02673959
品番
TCSD-20-01-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コネクタ1: Tiger Eye IDC●線間ピッチ: 2mm●終端処理: 終端処理済み●コネクタ2ジェンダー: メス●AWGサイズ: 28 AWG●シリーズ: TCSD●使用温度範囲: -40 → +105℃●2.00 mm (.0787インチ)ピッチ 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト 3 〜 25本のすべての一般的なピン数 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ
RoHS指令(10物質対応)
対応