Samtec IDCソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード02673968 品番TCSD-17-01-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コネクタ1: Tiger Eye IDC●コネクタ 2: Tiger Eye IDCmm●終端処理: 終端処理済み●コネクタ2ジェンダー: メス●AWGサイズ: 28 AWG●シリーズ: TCSD●定格電流: 2.8 A●2.00 mm (.0787インチ)ピッチ 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト 3 〜 25本のすべての一般的なピン数 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする