仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 156mm●高さ: 45.4mm●インダクタンス: 4.5 mH, 60 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 8.6W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)あり