Schaffner EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2.2nF 20 mH 0.5 mA Two Stage 680kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード02674108 品番FN2090-1-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 46.6mm●高さ: 22.3mm●寸法: 71×46.6×22.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 680kΩ●FN2090シリーズ. Schaffner FN 2090シリーズ単相フィルタは、シャーシに素早く簡単に取り付けられるように設計されています。FN 2090シリーズのフィルタは、導電性減衰を特徴とし、高いフィルタ性能を必要とするノイズの多い用途向けに設計されています。一般的な用途には、電気・電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、医療機器、電子データ / 通信処理装置、OA機器などがあります。. 2段フィルタ 非常に高いディファレンシャルモードとコモンモード減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ) オプションのセーフティバージョン(Aタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする