横浜ディスプレイミュージアム
ノーブルシダスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
GRY
DGR
GR
GRY
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02674231
品番
FG-5346
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
GRY
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:14
全長(cm)
65