Schaffner EMIフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 4.7nF 600 μH 0.74 mA Single Stage 3.8W 1MΩ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード02674275 品番FN2010-20-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 54mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 85×54×30.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 3.8W●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする