Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 700 μH 0.74 mA Single Stage 1MΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード02674300 品番FN2010-16-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 46.6mm●奥行き: 71mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 46.6×71×29.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする