SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec IDCソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
02674318
品番
TCSD-22-01-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コネクタ1: Tiger Eye IDC●コネクタ 2: Tiger Eye IDCmm●終端処理: 終端処理済み●コネクタ2ジェンダー: メス●AWGサイズ: 28 AWG●シリーズ: TCSD●使用温度範囲: -40 → +105 ° C
RoHS指令(10物質対応)
対応