横浜ディスプレイミュージアム
ドライルックマトリカリアバンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム
クリーム
バーガンディー
全2種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
02674581
品番
FB-2635
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
色
クリーム
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
幅(cm)
15
全長(cm)
27
花径(cm)
2