仕様●コネクタ1: Tiger Eye IDC●線間ピッチ: 2mm●コネクタ1ジェンダー: メス●コネクタ2ジェンダー: メス●AWGサイズ: 28 AWG●シリーズ: TCSD●定格電流: 2.8 A●2.00 mm (.0787インチ)ピッチ 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト 3 〜 25本のすべての一般的なピン数 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応