横浜ディスプレイミュージアム
シキビ×4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02674949
品番
FE-1006
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
22
長さ(cm)
葉長:4.5~6
全長(cm)
58