曜日別特売
FN2010B-3-06 Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.002 mA Single Stage 1.1W 1MΩ SCHAFFNER 02674957

Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.002 mA Single Stage 1.1W 1MΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02674957品番FN2010B-3-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2010B●動作周波数: 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 64×35×24.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.1W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010Bシリーズ. Schaffner FN2010シリーズ汎用EMIフィルタは、シャーシの取り付けをすばやく簡単に行えるようになっています。高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークにより、用途の広い伝導減衰性能を発揮します。このフィルタは、幅広い用途に対応し、サイズ/電流比に優れた製品です。. 用途. 消費財 電気 / 電子機器 家庭用機器 医療機器 機器 データ通信機器 OA機器RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする