横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュストロベリーピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02675116
品番
FG-4674
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、実:PE
色
レッド
全長(cm)
19
実径(cm)
2.5~3.5