Schaffner EMIフィルタ 単相 3A 基板実装 2.2nF 2 mH 0.373 mA Single Stage

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02675201 品番FN405-3-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN405●動作周波数: 400Hz●長さ: 36mm●奥行き: 31mm●静電容量: 2.2 nF, 15nF●インダクタンス: 2 mHmm●漏れ電流: 0.373 mA℃●動作温度 Max: +100℃●UL認定、CSA認定、VDE. FN405シリーズ. FN405基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器などの幅広い用途に使用することができます。. 2ラインフィルタ プラスチックハウジング 低プロファイル 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする