横浜ディスプレイミュージアム
アイビースプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・全長・幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
GR
全長(cm)
56
注文コード
02675326
品番
FG-5228
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
GR
全長(cm)
56
材質
ポリエステル、PE、鉄
長さ(cm)
葉長:2.5~5