横浜ディスプレイミュージアム
セダムモコランドスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトピンク
クリーム
ライトピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02675421
品番
FG-5383
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
色
ライトピンク
材質
PE、鉄、実:PE
寸法(cm)
房径:5~10
全長(cm)
60