横浜ディスプレイミュージアム
コウヤマキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
78
78
64
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02675500
品番
FG-5413
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
用途
プラスチック
材質
PE、鉄
色
GR
幅(cm)
24
全長(cm)
78