横浜ディスプレイミュージアム
シャジクソウ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
クリーム
ブルー
ラベンダー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02675728
品番
FG-5236
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
PE、鉄
長さ(cm)
穂長:3~7
全長(cm)
63