Schaffner EMIフィルタ 3A シャーシーマウント 4.7nF 9.8 mH, 160 μH 0.734 mA Two Stage 3.7W 470kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード02675867 品番FN2080-3-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 54mm●奥行き: 85mm●静電容量: 4.7 nF, 470nF●インダクタンス: 9.8 mH, 160 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 470kΩ●電力損失: 3.7W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする