FG-5275 ハクサンボク 横浜ディスプレイミュージアム 02675929

ハクサンボク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02675929
品番
FG-5275
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
レッド
全長(cm)
98
寸法(Φcm)
葉径:3.8~5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする