STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02676391 品番M24LR64E-RMN6T/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●メモリサイズ: 64kbit●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×32ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 32bit●寸法: 5×4×1.5mm●ワード数: 2048年●ダイナミックNFC / RFIDタグIC、STMicroelectronics. M24LRシリーズはダイナミックNFC / RFIDタグで、ISO 15693対応NFC電話と互換性のある長距離RFIDインターフェイスを提供します。 EEPROMメモリバンク内蔵で、低電力のI2Cインターフェイス又は13.56 MHzで動作するNFC / RFIDインターフェイス経由でアクセスできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする