FA-7620 アマランサスハンガー 横浜ディスプレイミュージアム 02676410

FA-7620 アマランサスハンガー 横浜ディスプレイミュージアム 02676410
FA-7620 アマランサスハンガー 横浜ディスプレイミュージアム 02676410

アマランサスハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色パープル
内容量1本注文コード02676410品番FA-7620
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
色
パープル
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、紙
長さ(cm)
房:45
全長(cm)
103

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする