横浜ディスプレイミュージアム
ヒペリカムスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02676498
品番
FG-5387
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
色
ホワイト
全長(cm)
67
実径(cm)
1.1