横浜ディスプレイミュージアム
スモークツリースプレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
材質
ポリエステル、鉄、PA
色
モーブ
注文コード
02676577
品番
FA-7388
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
材質
ポリエステル、鉄、PA
色
モーブ
全長(cm)
70
寸法(cm)
房径:8~13