曜日別特売
FG-5372 ロングユーカリベリー 横浜ディスプレイミュージアム 02676857

FG-5372 ロングユーカリベリー 横浜ディスプレイミュージアム 02676857
FG-5372 ロングユーカリベリー 横浜ディスプレイミュージアム 02676857

ロングユーカリベリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02676857
品番
FG-5372
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:4.5~6
全長(cm)
110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする